Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI549640 BARRE IN RAME PIENE 2000 PCB 100X5

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI549640 BARRE IN RAME PIENE 2000 PCB 100X5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - flach

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 5 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Oberflächenschutz - verzinnt

Packung

  • 2 ST

EAN

3479775496405

Artikelnummer

ERI549640

Herstellernummer

549640

Hersteller

ERI

Ausführung:

flach

Breite:

100 mm

Höhe:

5 mm

Länge:

2000 mm

Oberflächenschutz:

verzinnt

Flexibel:

nein

Connessione elettrica per applicazioni pesanti. Interruttore di circuito, generatore e conduttore della rete dell’energia elettrica prefabbricato. Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni. Connessione di terra. Distribuzione dell’energia elettrica. Bordi arrotondati.