ERICO EUROPE B.V. - ERI549710 BARRE IN RAME PIENE 2000 PCB 40X10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - flach
Breite - 40 mm
Höhe - 10 mm
Länge - 2000 mm
Flexibel - nein
Packung
2 ST
Produktserien
EAN
3479775497105
Artikelnummer
ERI549710
Herstellernummer
549710
Hersteller
ERI
Ausführung:
flach
Breite:
40 mm
Höhe:
10 mm
Länge:
2000 mm
Flexibel:
nein
Connessione elettrica per applicazioni pesanti. Interruttore di circuito, generatore e conduttore della rete dell’energia elettrica prefabbricato. Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni. Connessione di terra. Distribuzione dell’energia elettrica. Bordi arrotondati.