ERICO EUROPE B.V. - ERI549720 BARRE IN RAME PIENE 2000 PCB 50X10 - 549720

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 50 mm
Höhe - 10 mm
Länge - 2000 mm
Flexibel - nein
Packung
2 ST
Produktserien
EAN
3479775497204
Artikelnummer
ERI549720
Herstellernummer
549720
Hersteller
ERI
Breite:
50 mm
Höhe:
10 mm
Länge:
2000 mm
Flexibel:
nein
Connessione elettrica per applicazioni pesanti. Interruttore di circuito, generatore e conduttore della rete dell’energia elettrica prefabbricato. Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni. Connessione di terra. Distribuzione dell’energia elettrica. Bordi arrotondati.


