ERICO EUROPE B.V. - ERI550920 BARRE IN RAME PIENE L. 4000 PCB 80X10 - 550920

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - flach
Breite - 80 mm
Höhe - 10 mm
Länge - 4000 mm
Flexibel - nein
Packung
1 ST
EAN
3479775509204
Artikelnummer
ERI550920
Herstellernummer
550920
Hersteller
ERI
Ausführung:
flach
Breite:
80 mm
Höhe:
10 mm
Länge:
4000 mm
Flexibel:
nein
Connessione elettrica per applicazioni pesanti. Interruttore di circuito, generatore e conduttore della rete dell’energia elettrica prefabbricato. Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni. Connessione di terra. Distribuzione dell’energia elettrica. Bordi arrotondati.


