ERICO EUROPE B.V. - ERI552070 PORTASBARRE COMP. RINF. RCBS 1/10 TN - 552070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Max. Bemessungsstrom - 1600 A
Schienenabstand - 65 mm
Packung
1 ST
EAN
3479775520704
Artikelnummer
ERI552070
Herstellernummer
552070
Hersteller
ERI
Polzahl:
4
Max. Bemessungsstrom:
1600 A
Schienenabstand:
65 mm
Il design compatto è perfetto per pannelli aventi una profondità di 400 mm (15 3/4"). Rinforzato meccanicamente. Include i fori di montaggio per il fissaggio diretto dello schermo di protezione. Installazione facile e veloce. Non contiene alogeni. Conforme a RoHS.


