ERICO EUROPE B.V. - ERI553400 CONNETTORE FBC 5X6 - 553400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sammelschienendicke - 5...10 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 16 mm²
Geeignet für Rundleiteranschluss - nein
Breite der Klemme - 11.5 mm
Packung
15 ST
EAN
3479775534008
Artikelnummer
ERI553400
Herstellernummer
553400
Hersteller
ERI
Sammelschienendicke:
5...10 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Geeignet für Rundleiteranschluss:
nein
Breite der Klemme:
11.5 mm
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
ja


