ERICO EUROPE B.V. - ERI553405 CONNETTORE FBC 5X4 - 553405

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sammelschienendicke - 5...5 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 4 mm²
Geeignet für Rundleiteranschluss - ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss - ja
Packung
15 ST
EAN
3479775534053
Artikelnummer
ERI553405
Herstellernummer
553405
Hersteller
ERI
Sammelschienendicke:
5...5 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
ja


