Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI553460 CONNETTORE DI TERRA EC16 12X4 - 553460

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI553460 CONNETTORE DI TERRA EC16 12X4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - sonstige

  • Sammelschienenbreite - 17...17 mm

  • Max. Leiterquerschnitt - 16 mm²

  • Geeignet für Rundleiteranschluss - nein

  • Breite der Klemme - 38 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

3479775534602

Artikelnummer

ERI553460

Herstellernummer

553460

Hersteller

ERI

Geeignet für:

sonstige

Sammelschienenbreite:

17...17 mm

Max. Leiterquerschnitt:

16 mm²

Geeignet für Rundleiteranschluss:

nein

Breite der Klemme:

38 mm

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

nein

Morsetto molto compatto per la connessione di conduttori di cavi alla barra di messa a terra senza perforazione. Il conduttore viene bloccato con una piastra di pressione. È possibile montare e far scivolare i morsetti nella loro posizione sulla barra prima di connettere i conduttori. È possibile aggiungere le connessioni dopo il montaggio della barra collettrice. La singola vite blocca il morsetto ed effettua la connessione. Conforme ad EAC. Conforme a RoHS.