Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI553530 CONNETTORE PER ERIFLEX FLEXIBAR FBC 10X1 - 553530

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI553530 CONNETTORE PER ERIFLEX FLEXIBAR FBC 10X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Leiterquerschnitt - 70 mm²

  • Breite der Klemme - 25 mm

Packung

  • 15 ST

EAN

3479775535302

Artikelnummer

ERI553530

Herstellernummer

553530

Hersteller

ERI

Max. Leiterquerschnitt:

70 mm²

Breite der Klemme:

25 mm

Morsetto molto compatto per la connessione di conduttori di cavi o di nVent ERIFLEX Flexibar a barre senza perforazione. Il conduttore viene bloccato con una piastra di pressione. È possibile montare e far scivolare i morsetti nella loro posizione sulla barra prima di connettere i conduttori. È possibile aggiungere le connessioni dopo il montaggio della barra collettrice. La singola vite blocca il morsetto ed effettua la connessione. Conforme ad EAC. Conforme a RoHS.