ERICO EUROPE B.V. - ERI554530 POLIAMMIDE GRIGIA PDBS30G - 554530

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 20...35 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Nenndurchmesser - 30 mm
Halogenfrei - ja
Packung
50 M
Produktserien
EAN
3479775545301
Artikelnummer
ERI554530
Herstellernummer
554530
Hersteller
ERI
Bündeldurchmesser:
20...35 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Nenndurchmesser:
30 mm
Halogenfrei:
ja
Temperatur:
-40...120 °C
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Brandschutz nach UL 94:
V2
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Passacavi estensibili per diverse applicazioni. Impacchettamento flessibile e protezione meccanica di cavi e fili elettrici. Imballato in scatole facili da smaltire. Non contiene alogeni. Conforme a RoHS.


