Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI554830 POLIAMMIDE NERA PDBS30B - 554830

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI554830 POLIAMMIDE NERA PDBS30B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 20...20 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 30 mm

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 50 M

EAN

3479775548302

Artikelnummer

ERI554830

Herstellernummer

554830

Hersteller

ERI

Bündeldurchmesser:

20...20 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

30 mm

Halogenfrei:

ja

Temperatur:

-40...-40 °C

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Brandschutz nach UL 94:

V2

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Zulassung nach NF F 16-101:

nein

Zulassung nach UR:

nein

Passacavi estensibili per diverse applicazioni. Impacchettamento flessibile e protezione meccanica di cavi e fili elettrici. Imballato in scatole facili da smaltire. Non contiene alogeni. Conforme a RoHS.