ERICO EUROPE B.V. - ERI554890 GUAINA ERIFLEX ZIPFLEX DIAM. 15 50 MT. - 554890

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 15 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - ja
Packung
50 M
Produktserien
EAN
3479775548906
Artikelnummer
ERI554890
Herstellernummer
554890
Hersteller
ERI
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
15 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Betriebstemperatur:
-30...140 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 HB
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Protezione semplice e veloce. Attrezzi per l’installazione inclusi. Non contiene alogeni.


