Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI554910 GUAINA ERIFLEX ZIPFLEX DIAM. 25 20 MT - 554910

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI554910 GUAINA ERIFLEX ZIPFLEX DIAM. 25 20 MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Reißverschlussschlauch

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Transparent - nein

Packung

  • 20 M

EAN

3479775549101

Artikelnummer

ERI554910

Herstellernummer

554910

Hersteller

ERI

Ausführung:

Reißverschlussschlauch

Nenndurchmesser:

20 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

UV-beständig:

nein

Halogenfrei:

ja

Betriebstemperatur:

-30...140 °C

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL94 HB

Werkstoffgüte:

Polypropylen (PP)

Protezione semplice e veloce. Attrezzi per l’installazione inclusi. Non contiene alogeni.