ERICO EUROPE B.V. - ERI556000 GUAINA ERIFLEX? SPIRFLEX I 6 - 556000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 6 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - ja
Packung
50 M
Produktserien
EAN
3479775560007
Artikelnummer
ERI556000
Herstellernummer
556000
Hersteller
ERI
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
6 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
Polyethylen flammhemmend
Passacavi estensibili per diverse applicazioni. La struttura a spirale permette ai cavi di ramificarsi in qualsiasi punto. Impacchettamento flessibile e protezione meccanica di cavi e fili elettrici. Imballato in scatole facili da smaltire. Non contiene alogeni.


