ERICO EUROPE B.V. - ERI556010 GUAINA ERIFLEX SPIRFLEX I12 - 556010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 12 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - ja
Packung
25 M
Produktserien
EAN
3479775560106
Artikelnummer
ERI556010
Herstellernummer
556010
Hersteller
ERI
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
12 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
Polyethylen flammhemmend
Passacavi estensibili per diverse applicazioni. La struttura a spirale permette ai cavi di ramificarsi in qualsiasi punto. Impacchettamento flessibile e protezione meccanica di cavi e fili elettrici. Imballato in scatole facili da smaltire. Non contiene alogeni.


