Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI556030 GUAINA ERIFLEX SPIRFLEX I22 - 556030

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI556030 GUAINA ERIFLEX SPIRFLEX I22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 22 mm

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 25 M

EAN

3479775560304

Artikelnummer

ERI556030

Herstellernummer

556030

Hersteller

ERI

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

22 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

Polyethylen flammhemmend

Passacavi estensibili per diverse applicazioni. La struttura a spirale permette ai cavi di ramificarsi in qualsiasi punto. Impacchettamento flessibile e protezione meccanica di cavi e fili elettrici. Imballato in scatole facili da smaltire. Non contiene alogeni.