ERICO EUROPE B.V. - ERI556220 GUAINA TRECCIATA IN FIBRA DI VETRO FGBS - 556220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 10 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Halogenfrei - ja
Packung
100 M
EAN
3479775562209
Artikelnummer
ERI556220
Herstellernummer
556220
Hersteller
ERI
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
10 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Temperatur:
-70...-70 °C
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Zulassung nach UR:
nein
Fibra di vetro impregnata con vernice resistente a alta temperatura. Resistente alle temperature elevate. Isolamento termico e protezione meccanica. Non contiene alogeni.


