ERICO EUROPE B.V. - ERI556600 TRECCE PREFABBR. TERM.MASS.BJ 6-150-6 - 556600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 6 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Geflecht - ja
Leiter-Form - flach
Packung
10 ST
EAN
3479775566009
Artikelnummer
ERI556600
Herstellernummer
556600
Hersteller
ERI
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Geflecht:
ja
Leiter-Form:
flach
Länge:
150 mm
Anschlussfahne gebohrt:
ja
Mit Anschlussleisten:
ja
Leitungs-Breite ca.:
13 mm
Leitungs-Höhe ca.:
1.1 mm
Isoliert:
nein


