ERICO EUROPE B.V. - ERI556810 TRECCE PREFABBR. TERM.MASS.BJ35-300-10 - 556810

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 35 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Geflecht - ja
Leiter-Form - flach
Packung
10 ST
EAN
3479775568102
Artikelnummer
ERI556810
Herstellernummer
556810
Hersteller
ERI
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
35 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Geflecht:
ja
Leiter-Form:
flach
Länge:
300 mm
Anschlussfahne gebohrt:
ja
Mit Anschlussleisten:
ja
Leitungs-Breite ca.:
23 mm
Leitungs-Höhe ca.:
2.1 mm
Isoliert:
nein


