ERICO EUROPE B.V. - ERI556840 TRECCE PREFABBR. TERM.MASS.BJ50-200-10 - 556840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 50 mm²
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Geflecht - ja
Leiter-Form - flach
Packung
10 ST
EAN
3479775568409
Artikelnummer
ERI556840
Herstellernummer
556840
Hersteller
ERI
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
50 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Geflecht:
ja
Leiter-Form:
flach
Länge:
200 mm
Anschlussfahne gebohrt:
ja
Mit Anschlussleisten:
ja
Leitungs-Breite ca.:
28 mm
Leitungs-Höhe ca.:
2.5 mm
Isoliert:
nein


