ERICO EUROPE B.V. - ERI556910 TRECCE PREFABBR. TONDE BJ6-200S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 6 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Geflecht - ja
Leiter-Form - rund
Packung
10 ST
EAN
3479775569109
Artikelnummer
ERI556910
Herstellernummer
556910
Hersteller
ERI
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Geflecht:
ja
Leiter-Form:
rund
Länge:
200 mm
Anschlussfahne gebohrt:
ja
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Mit Anschlussleisten:
ja
Leitungs-Breite ca.:
6.5 mm
Leitungs-Höhe ca.:
6.5 mm
Isoliert:
nein