ERICO EUROPE B.V. - ERI556920 TRECCE PREFABBR. TONDE BJ10-300S - 556920

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 10 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Geflecht - ja
Leiter-Form - rund
Packung
10 ST
EAN
3479775569208
Artikelnummer
ERI556920
Herstellernummer
556920
Hersteller
ERI
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Geflecht:
ja
Leiter-Form:
rund
Länge:
300 mm
Anschlussfahne gebohrt:
ja
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Mit Anschlussleisten:
ja
Leitungs-Breite ca.:
6.5 mm
Leitungs-Höhe ca.:
6.5 mm
Isoliert:
nein


