ERICO EUROPE B.V. - ERI556960 TRECCE PREFABBR. TERM.MASS.BJ30-500-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 30 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Geflecht - ja
Leiter-Form - flach
Packung
10 ST
EAN
3479775569604
Artikelnummer
ERI556960
Herstellernummer
556960
Hersteller
ERI
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
30 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Geflecht:
ja
Leiter-Form:
flach
Länge:
500 mm
Anschlussfahne gebohrt:
ja
Mit Anschlussleisten:
ja
Leitungs-Breite ca.:
23 mm
Leitungs-Höhe ca.:
2 mm
Isoliert:
nein


