Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI557100 TRECCE PIATTE RAME ROSSO 25M FRCB15-50

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI557100 TRECCE PIATTE RAME ROSSO 25M FRCB15-50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiternennquerschnitt - 50 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Geflecht - ja

  • Leiter-Form - flach

Packung

  • 25 M

EAN

3479775571003

Artikelnummer

ERI557100

Herstellernummer

557100

Hersteller

ERI

Leiter-Material:

Kupfer

Leiternennquerschnitt:

50 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Geflecht:

ja

Leiter-Form:

flach

Länge:

25000 mm

Anschlussfahne gebohrt:

nein

Mit Anschlussleisten:

nein

Leitungs-Breite ca.:

28 mm

Leitungs-Höhe ca.:

3 mm

Isoliert:

nein

Le trecce in bobina sono usate principalmente per le applicazioni di distribuzione della potenza o di messa a terra. Materiale non magnetico.