ERICO EUROPE B.V. - ERI557470 TRECCE TONDE RAME ROSSO L.25M RRCB15-75 - 557470

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 25000 mm
Leitungs-Breite ca. - 14 mm
Leitungs-Höhe ca. - 14 mm
Packung
25 M
EAN
3479775574707
Artikelnummer
ERI557470
Herstellernummer
557470
Hersteller
ERI
Länge:
25000 mm
Leitungs-Breite ca.:
14 mm
Leitungs-Höhe ca.:
14 mm
Le trecce in bobina sono usate principalmente per le applicazioni di distribuzione della potenza o di messa a terra. Materiale non magnetico.


