ERICO EUROPE B.V. - ERI557520 PROFILO A C 35X35 2 MT. - 557520

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sonderprofil
Lochform - Langloch
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Höhe - 35 mm
Packung
10 ST
EAN
3479775575209
Artikelnummer
ERI557520
Herstellernummer
557520
Hersteller
ERI
Ausführung:
Sonderprofil
Lochform:
Langloch
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Höhe:
35 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
2 mm
Montaggio rapido di tutti i tipi di telai. Resistenza meccanica elevata. Elevata resistenza alla corrosione. Conforme alle specifiche EN 60715 e DIN 46277. Conforme a RoHS.


