ERICO EUROPE B.V. - ERI557700 PROFILO DIN DR 5,5 2 MT. - 557700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene TH15
Lochform - ohne
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Höhe - 15 mm
Packung
15 ST
EAN
3479775577005
Artikelnummer
ERI557700
Herstellernummer
557700
Hersteller
ERI
Ausführung:
Hutschiene TH15
Lochform:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Materialstärke:
1 mm
Montaggio rapido di tutti i tipi di telai. Resistenza meccanica elevata. Elevata resistenza alla corrosione. Conforme alle specifiche EN 60715, 50022 e DIN 46277. Conforme a RoHS.