Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI557750 PROFILO DIN PDR 5,5 2 MT. - 557750

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI557750 PROFILO DIN PDR 5,5 2 MT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene TH15

  • Lochform - Langloch

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 15 mm

Packung

  • 15 ST

EAN

3479775577500

Artikelnummer

ERI557750

Herstellernummer

557750

Hersteller

ERI

Ausführung:

Hutschiene TH15

Lochform:

Langloch

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Höhe:

15 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bohrlochabstand mittig:

20 mm

Materialstärke:

1 mm

Montaggio rapido di tutti i tipi di telai. Resistenza meccanica elevata. Elevata resistenza alla corrosione. Conforme a RoHS. Conforme alle specifiche EN 60715, 50022 e DIN 46277.