Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI557850 PROFILO DIN PDR7 2 MT. - 557850

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI557850 PROFILO DIN PDR7 2 MT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 7.5 mm

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 15 ST

EAN

3479775578507

Artikelnummer

ERI557850

Herstellernummer

557850

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Höhe:

7.5 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Montaggio rapido di tutti i tipi di telai. Resistenza meccanica elevata. Elevata resistenza alla corrosione. Conforme a RoHS. Conforme alle specifiche EN 60715, 50022 e DIN 46277.