ERICO EUROPE B.V. - ERI558000 PROFILO DIN DRG 2 MT. - 558000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Höhe - 15 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
15 ST
EAN
3479775580005
Artikelnummer
ERI558000
Herstellernummer
558000
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Montaggio rapido di tutti i tipi di telai. Resistenza meccanica elevata. Elevata resistenza alla corrosione. Conforme alle specifiche EN 60715, 50035 e DIN 46277. Conforme a RoHS.


