Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI561144 RIPARTITORI DI POTENZA SBLT500 - 561144

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI561144 RIPARTITORI DI POTENZA SBLT500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8711893059533

Artikelnummer

ERI561144

Herstellernummer

561144

Hersteller

ERI

Il blocco in rame stagnato permette di collegare i conduttori in rame o in alluminio. L’accessibilità dei perni e dei tunnel permette un collegamento facile di nVent ERIFLEX Flexibar e altri connettori. Il design permette l’ispezione visiva del conduttore e la conferma della connessione. Connessione di rilevamento e misurazione della tensione. Copertura trasparente regolabile. Possibilità di comporre sistemi modulari multipolari. Si fissa facilmente su una guida DIN o si monta facilmente a un quadro per mezzo di viti. Accessorio per il fissaggio dei terminali di alimentazione SBLEC necessario per il montaggio diretto sul quadro. Non contiene alogeni. Conforme a RoHS.