ERICO EUROPE B.V. - ERI561210 SERRA BARRE PER ERIFLEX FLEXIBAR QC 15,5 - 561210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Flachschiene
Sammelschienenbreite - 15.5...32 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss - nein
Breite der Klemme - 70 mm
Geeignet für Sektorleiteranschluss - nein
Packung
5 ST
EAN
3479775612102
Artikelnummer
ERI561210
Herstellernummer
561210
Hersteller
ERI
Geeignet für:
Flachschiene
Sammelschienenbreite:
15.5...32 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
nein
Breite der Klemme:
70 mm
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
ja


