Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI562100 KIT DI TERRA PREFABBRICATO EC 450 - 562100

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI562100 KIT DI TERRA PREFABBRICATO EC 450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - ohne Abdeckhaube

  • Bauform - Aufbau modular

  • Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 21

  • Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr - 0

  • Werkstoff der Kontaktschiene - Kupfer

Packung

  • 1 ST

EAN

3479775621005

Artikelnummer

ERI562100

Herstellernummer

562100

Hersteller

ERI

Ausführung:

ohne Abdeckhaube

Bauform:

Aufbau modular

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:

21

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:

0

Werkstoff der Kontaktschiene:

Kupfer

Breite:

12 mm

Isolator:

nein

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:

0

Länge:

475 mm

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:

0

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Höhe:

4 mm

Oberfläche der Kontaktschiene:

unbehandelt

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:

20

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:

1

Werkstoff der Klemme:

Stahl

Oberfläche der Klemme:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Il kit include una barra , un connettore EC35, 20 connettori EC16 e due clip di montaggio. Connessioni semplici e veloci. Conforme a RoHS.