Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI563150 RIPARTITORE KIT QUADRIPOLARE TR 125A - 563150

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI563150 RIPARTITORE KIT QUADRIPOLARE TR 125A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 126 mm

  • Max. Bemessungsstrom - 125 A

  • Polzahl - 4

  • Breite - 150 mm

  • Schienenstärke - 4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3479775631509

Artikelnummer

ERI563150

Herstellernummer

563150

Hersteller

ERI

Höhe:

126 mm

Max. Bemessungsstrom:

125 A

Polzahl:

4

Breite:

150 mm

Schienenstärke:

4 mm

Mit Abdeckung:

ja

Schienenhöhe:

12 mm

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

20 kA

Si fissa facilmente su una guida DIN o si monta facilmente a un quadro per mezzo di viti. Dotati di una presa di ingresso della corrente. I bulloni per le connessioni all’aperto sono inclusi. Copertura protettiva trasparente. Facilità di accesso per il cablaggio. Pronto all'uso, con un risparmio dei tempi di installazione e di manodopera. Conforme a RoHS.