ERICO EUROPE B.V. - ERI563320 TRECCE PREFABBR. TERM.MASS.BJ 16-300-6 - 563320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 16 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Geflecht - ja
Leiter-Form - flach
Packung
10 ST
EAN
3479775633206
Artikelnummer
ERI563320
Herstellernummer
563320
Hersteller
ERI
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Geflecht:
ja
Leiter-Form:
flach
Länge:
300 mm
Anschlussfahne gebohrt:
ja
Mit Anschlussleisten:
ja
Leitungs-Breite ca.:
15 mm
Leitungs-Höhe ca.:
1.5 mm
Isoliert:
nein


