ERICO EUROPE B.V. - ERI563410 TRECCE PREFABBR. TERM.MASS.BJ 6-200-6 - 563410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 6 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Geflecht - ja
Leiter-Form - flach
Packung
10 ST
EAN
3479775634104
Artikelnummer
ERI563410
Herstellernummer
563410
Hersteller
ERI
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Geflecht:
ja
Leiter-Form:
flach
Länge:
200 mm
Anschlussfahne gebohrt:
ja
Mit Anschlussleisten:
ja
Leitungs-Breite ca.:
13 mm
Leitungs-Höhe ca.:
1.1 mm
Isoliert:
nein


