ERICO EUROPE B.V. - ERI563540 TRECCE PREFABBR. TERM.MASS.BJ 16-100-6 - 563540

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 16 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Geflecht - ja
Leiter-Form - flach
Packung
10 ST
EAN
3479775635408
Artikelnummer
ERI563540
Herstellernummer
563540
Hersteller
ERI
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Geflecht:
ja
Leiter-Form:
flach
Länge:
100 mm
Anschlussfahne gebohrt:
ja
Mit Anschlussleisten:
ja
Leitungs-Breite ca.:
15 mm
Leitungs-Höhe ca.:
1.5 mm
Isoliert:
nein


