ERICO EUROPE B.V. - ERI563560 TRECCE PREFABBR.TERMI.MAS.BJ 50-500-12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Leiter-Material - Kupfer 
- Leiternennquerschnitt - 50 mm² 
- Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig 
- Geflecht - ja 
- Leiter-Form - flach 
Packung
- 10 ST 
EAN
3479775635606
Artikelnummer
ERI563560
Herstellernummer
563560
Hersteller
ERI
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
50 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Geflecht:
ja
Leiter-Form:
flach
Länge:
500 mm
Anschlussfahne gebohrt:
ja
Mit Anschlussleisten:
ja
Leitungs-Breite ca.:
28 mm
Leitungs-Höhe ca.:
2.5 mm
Isoliert:
nein


