ERICO EUROPE B.V. - ERI563621 TRECCIA TERRA ISOL GIAL/VER MBJYG 25-250 - 563621

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
7449075385132
Artikelnummer
ERI563621
Herstellernummer
563621
Hersteller
ERI
Le trecce di messa a terra e di giunzione MBJYG sono una soluzione di messa a terra affidabile e conveniente per applicazioni che richiedono flessibilità e durata. Progettate con isolamento giallo verde privo di alogeni e ignifugo, le trecce MBJYG sono realizzate in rame stagnato, palme solide, che sono pronte per l'installazione senza tagli aggiuntivi, spelamenti, crimpature o punzonature. Le trecce MBJYG non richiedono inoltre l'aggiunta di stagno o crimpatura ed il processo di produzione è stato ottimizzato per migliorare il contatto elettrico tra ogni filo della treccia e ad eliminare i problemi di umidità nei palmi, contribuendo a prevenire la corrosione e prolungare la vita della treccia stessa.