ERICO EUROPE B.V. - ERI563720 RIPARTITORE BIPOLARE BD 40 A 16 USCITE - 563720

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Schraube
Anschlussart - schrauben
Polzahl - 2
Berührungssicher - ja
Breite - 130 mm
Packung
1 ST
EAN
3479775637204
Artikelnummer
ERI563720
Herstellernummer
563720
Hersteller
ERI
Montageart:
Schraube
Anschlussart:
schrauben
Polzahl:
2
Berührungssicher:
ja
Breite:
130 mm
Tiefe:
50 mm
Höhe:
50 mm
Lo spazio minimo per la potenza massima. La copertura protettiva e gli schermi isolanti sono trasparenti. Schermo isolante tra ogni fila. Connessioni facili e sicure. Si fissa facilmente su una guida DIN o si monta facilmente a un quadro per mezzo di viti. Non contiene alogeni. Conforme a RoHS.