Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI563830 RIPARTITORE QUAD. TD 100/125 AL 10 USCIT - 563830

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI563830 RIPARTITORE QUAD. TD 100/125 AL 10 USCIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anschlussart - schrauben

  • Polzahl - 4

  • Berührungssicher - ja

  • Breite - 147 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3479775638300

Artikelnummer

ERI563830

Herstellernummer

563830

Hersteller

ERI

Montageart:

DIN-Schiene

Anschlussart:

schrauben

Polzahl:

4

Berührungssicher:

ja

Breite:

147 mm

Tiefe:

50 mm

Höhe:

50 mm

Lo spazio minimo per la potenza massima. La copertura protettiva e gli schermi isolanti sono trasparenti. Schermo isolante tra ogni fila. Connessioni facili e sicure. Si fissa facilmente su una guida DIN o si monta facilmente a un quadro per mezzo di viti. L’affidabilità è garantita dalle barre solide. Ingresso separato dalle uscite. Gruppo meccanico resistente. Disponibile barra di neutro. Non contiene alogeni. Conforme a RoHS.