Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI563840 RIPARTITORE QUAD. TD 100/125 ALL 14 USCI - 563840

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI563840 RIPARTITORE QUAD. TD 100/125 ALL 14 USCI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anschlussart - schrauben

  • Polzahl - 4

  • Berührungssicher - ja

  • Breite - 182 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3479775638409

Artikelnummer

ERI563840

Herstellernummer

563840

Hersteller

ERI

Montageart:

DIN-Schiene

Anschlussart:

schrauben

Polzahl:

4

Berührungssicher:

ja

Breite:

182 mm

Tiefe:

50 mm

Höhe:

50 mm

Lo spazio minimo per la potenza massima. La copertura protettiva e gli schermi isolanti sono trasparenti. Schermo isolante tra ogni fila. Connessioni facili e sicure. Si fissa facilmente su una guida DIN o si monta facilmente a un quadro per mezzo di viti. L’affidabilità è garantita dalle barre solide. Ingresso separato dalle uscite. Gruppo meccanico resistente. Disponibile barra di neutro. Non contiene alogeni. Conforme a RoHS.