ERICO EUROPE B.V. - ERI563940 RIPARTITORE QUAD. 80/100 ALL 14 USCITE - 563940

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Schraube
Anschlussart - schrauben
Polzahl - 4
Berührungssicher - ja
Breite - 130 mm
Packung
1 ST
EAN
3479775639406
Artikelnummer
ERI563940
Herstellernummer
563940
Hersteller
ERI
Montageart:
Schraube
Anschlussart:
schrauben
Polzahl:
4
Berührungssicher:
ja
Breite:
130 mm
Tiefe:
50 mm
Höhe:
50 mm
Lo spazio minimo per la potenza massima. La copertura protettiva e gli schermi isolanti sono trasparenti. Schermo isolante tra ogni fila. Connessioni facili e sicure. Si fissa facilmente su una guida DIN o si monta facilmente a un quadro per mezzo di viti. L’affidabilità è garantita dalle barre solide. Cablaggio con o senza terminale. Non contiene alogeni. Conforme a RoHS.


