Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI568611 MORSETTIERA DI TERRA EB12 X 200PC - 568611

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI568611 MORSETTIERA DI TERRA EB12 X 200PC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - ohne Abdeckhaube

  • Bauform - Aufbau fix

  • Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 12

  • Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr - 0

  • Werkstoff der Kontaktschiene - Messing

Packung

  • 200 ST

EAN

8711893105643

Artikelnummer

ERI568611

Herstellernummer

568611

Hersteller

ERI

Ausführung:

ohne Abdeckhaube

Bauform:

Aufbau fix

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:

12

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:

0

Werkstoff der Kontaktschiene:

Messing

Breite:

120 mm

Isolator:

nein

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:

0

Länge:

6 mm

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:

0

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Höhe:

13 mm

Oberfläche der Kontaktschiene:

unbehandelt

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:

10

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:

2

Le barre collettrici di connessione, di messa a terra e di neutro nVent ERICO vengono utilizzate per connettere diversi conduttori di messa a terra all’interno di un pannello e possono essere utilizzate in diverse applicazioni, inclusi commutatori, apparecchiature di controllo, apparecchiature elettriche, produzione di energia eolica e solare e centri dati.