ERICO EUROPE B.V. - ERI568630 MORSETTIERA DI TERRA SU BARRA RAME EB 1 - 568630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - ohne Abdeckhaube
Bauform - Aufbau fix
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 166
Werkstoff der Kontaktschiene - Messing
Breite - 1 mm
Packung
10 ST
EAN
8711893011838
Artikelnummer
ERI568630
Herstellernummer
568630
Hersteller
ERI
Ausführung:
ohne Abdeckhaube
Bauform:
Aufbau fix
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
166
Werkstoff der Kontaktschiene:
Messing
Breite:
1 mm
Isolator:
nein
Länge:
1000 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Höhe:
8 mm
Oberfläche der Kontaktschiene:
unbehandelt


