Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI568660 MORSETTIERA DI TERRA EB 44 - 568660

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI568660 MORSETTIERA DI TERRA EB 44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - ohne Abdeckhaube

  • Bauform - Aufbau fix

  • Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 44

  • Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr - 21

  • Werkstoff der Kontaktschiene - Messing

Packung

  • 1 ST

EAN

8711893052916

Artikelnummer

ERI568660

Herstellernummer

568660

Hersteller

ERI

Ausführung:

ohne Abdeckhaube

Bauform:

Aufbau fix

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:

44

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:

21

Werkstoff der Kontaktschiene:

Messing

Breite:

462 mm

Isolator:

nein

Länge:

462 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Höhe:

13 mm

Oberfläche der Kontaktschiene:

unbehandelt

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:

6

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:

1

Le barre collettrici di connessione, di messa a terra e di neutro nVent ERICO vengono utilizzate per connettere diversi conduttori di messa a terra all’interno di un pannello e possono essere utilizzate in diverse applicazioni, inclusi commutatori, apparecchiature di controllo, apparecchiature elettriche, produzione di energia eolica e solare e centri dati.