ERICO EUROPE B.V. - ERI568722 MORS TERRA NEUTRO DOPPIA 44 USC ALL ST - 568722

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - ohne Abdeckhaube
Bauform - Aufbau fix
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 44
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr - 21
Breite - 229.6 mm
Packung
10 ST
EAN
7449078189515
Artikelnummer
ERI568722
Herstellernummer
568722
Hersteller
ERI
Ausführung:
ohne Abdeckhaube
Bauform:
Aufbau fix
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
44
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:
21
Breite:
229.6 mm
Isolator:
nein
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:
0
Länge:
12.7 mm
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:
0
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Höhe:
12.7 mm
Oberfläche der Kontaktschiene:
galvanisch verzinnt
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:
21
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:
2


