Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI569030 RIPARTITORE UNIPOLARE UDJ 160A - 569030

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI569030 RIPARTITORE UNIPOLARE UDJ 160A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anschlussart - schrauben

  • Polzahl - 1

  • Breite - 29 mm

  • Tiefe - 46 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8711893042665

Artikelnummer

ERI569030

Herstellernummer

569030

Hersteller

ERI

Montageart:

DIN-Schiene

Anschlussart:

schrauben

Polzahl:

1

Breite:

29 mm

Tiefe:

46 mm

Höhe:

77 mm

Il blocco in rame stagnato o alluminio permette di collegare i conduttori in rame o alluminio. La copertura di fissaggio a vite è incernierata e rimovibile. Il design permette l’ispezione visiva del conduttore e la conferma della connessione. Possibilitàdi comporre sistemi modulari multipolari. Si fissa facilmente su una guida DIN o si monta facilmente a un quadro per mezzo di viti. Rapporto di riempimento del 95%. Non contiene alogeni. Conforme a RoHS.