Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI569060 RIPART.UNIPOLARE FLEXIBAR 250-500A UDF5 - 569060

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI569060 RIPART.UNIPOLARE FLEXIBAR 250-500A UDF5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anschlussart - schrauben

  • Polzahl - 1

  • Berührungssicher - ja

  • Breite - 45 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8711893042696

Artikelnummer

ERI569060

Herstellernummer

569060

Hersteller

ERI

Montageart:

DIN-Schiene

Anschlussart:

schrauben

Polzahl:

1

Berührungssicher:

ja

Breite:

45 mm

Tiefe:

50 mm

Höhe:

96 mm

Il blocco in rame stagnato o alluminio permette di collegare i conduttori in rame o alluminio. La copertura di fissaggio a vite è incernierata e rimovibile. Il design permette l’ispezione visiva del conduttore e la conferma della connessione. Possibilitàdi comporre sistemi modulari multipolari. Si fissa facilmente su una guida DIN o si monta facilmente a un quadro per mezzo di viti. Rapporto di riempimento del 95%. Non contiene alogeni. Conforme a RoHS.