ERICO EUROPE B.V. - ERI570140 2000 BEAM CLAMP KIT,C-CHANNEL ,400MM - 570140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 200 mm
Profilform - U-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Breite - 25 mm
Packung
25 ST
EAN
3479775701400
Artikelnummer
ERI570140
Herstellernummer
570140
Hersteller
ERI
Länge:
200 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Breite:
25 mm
Höhe:
12 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Werkstoffgüte:
sonstige
Materialstärke:
2 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
8.5 mm


